PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8435174323310 EB435 RF 32 C/IW 830 WH9010 RE - 8435174323310

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°
Orientabilita' - Girevole e orientabile
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
6 PZ
EAN
4052075138696
Codice prodotto
PRI8435174323310
Cod. produttore
8435174323310
Produttore
PRI
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Orientabilita':
Girevole e orientabile
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada inclusa:
sì
Con fotocellula:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Riflettore:
Ultra brillante
Diametro esterno:
188 mm
Resistenza agli urti:
IK02
Adatto per potenza lampada:
35...35 W
Colore luce:
Bianco
Uscita della luce:
Diretto
Fattore di potenza:
0
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
4280...0 lm
Altezza di installazione:
165...0 mm