pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8435154453410 EB435 RF 36 C/I 840 WH9010 RE - 8435154453410

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8435154453410 EB435 RF 36 C/I 840 WH9010 RE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4052075138764

Codice prodotto

PRI8435154453410

Cod. produttore

8435154453410

Produttore

PRI

Proiettore LED da incasso per interni, composto da: Corpo del faretto e anello in alluminio pressofuso, verniciato a polveri. Riflettore orientabile orizzontalmente verso l‘interno e l‘esterno grazie al particolare meccanismo cardanico. Orientabile a 60°(-15 a 45°), rotazione su 355°. Riflettore in alluminio purissimo con sfaccettature sferiche ad alta brillantezza per il massimo rendimento della lampada ed una resa cromatica neutra. Riflettore in esecuzione Spot. Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM. Lifetime LED 60.000 h al 80% del flusso luminoso (L80B10). Il montaggio a soffitto non richiede l'uso di utensili. Completo di alimentatore elettronico. Fissaggio a soffitto mediante molle. Completo di vetro di protezione.