PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8434164253410 EB434 RF 24 C/M 840 WH9010 RE - 8434164253410

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio a incasso - sì
Adatto per montaggio a parete - no
Adatto per sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - no
Orientabilita' - Girevole e orientabile
Confezione
1 PZ
EAN
4052075138641
Codice prodotto
PRI8434164253410
Cod. produttore
8434164253410
Produttore
PRI
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Orientabilita':
Girevole e orientabile
Con sensore di movimento:
no
Con fotocellula:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Riflettore:
Ultra brillante
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A fascio stretto 10-20°
Uscita della luce:
Diretto
Resistenza agli urti:
IK02
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Adatto per potenza lampada:
27...27 W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
3520...0 lm
Fattore di potenza:
0
Diametro esterno:
162 mm
Altezza di installazione:
138...0 mm