PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8434154253310 EB434 RF 24 C/I 830 WH9010 RE - 8434154253310

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione - A fascio estremamente stretto 5-10°
Orientabilita' - Girevole e orientabile
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
16 PZ
EAN
4052075138603
Codice prodotto
PRI8434154253310
Cod. produttore
8434154253310
Produttore
PRI
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione:
A fascio estremamente stretto 5-10°
Orientabilita':
Girevole e orientabile
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
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
II
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Riflettore:
Ultra brillante
Diametro esterno:
162 mm
Resistenza agli urti:
IK02
Adatto per potenza lampada:
27...27 W
Colore luce:
Bianco
Uscita della luce:
Diretto
Fattore di potenza:
0
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
3460...0 lm
Altezza di installazione:
138...0 mm