pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8433174193414 EB433 RF 18 C/IW 840 WH9010 RE

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a incasso -

  • Adatto per montaggio a parete - no

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Orientabilita' - Girevole e orientabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4052075151992

Codice prodotto

PRI8433174193414

Cod. produttore

8433174193414

Produttore

PRI

Adatto per montaggio a incasso:

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Orientabilita':

Girevole e orientabile

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Riflettore:

Ultra brillante

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Uscita della luce:

Diretto

Resistenza agli urti:

IK02

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per potenza lampada:

20...20 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2890...0 lm

Fattore di potenza:

0

Diametro esterno:

138 mm

Altezza di installazione:

111...0 mm

EB433 LED FLOOD REFLECTOR - Proiettore LED da incasso per interni, composto da: Corpo del faretto e anello in alluminio pressofuso, verniciato a polveri. Riflettore orientabile orizzontalmente verso l‘interno e l‘esterno grazie al particolare meccanismo cardanico. Orientabile a 60° (-15 a 45°), rotazione su 355°. Riflettore in alluminio purissimo con sfaccettature sferiche ad alta brillantezza per il massimo rendimento della lampada ed una resa cromatica neutra. Riflettore in versione flood. Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM. Il montaggio a soffitto non richiede l'uso di utensili. Completo di alimentatore elettronico. Fissaggio a soffitto mediante molle. Completo di vetro di protezione. LED 20W 2890lm 4000K CRI 80 - 2 x 23°. Colore: Bianco RAL9016 / Goffrato.