pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8433154193414 EB433 RF 18 C/I 840 WH9010 RE - 8433154193414

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 20 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Diametro incorporato - 125...125 mm

  • Angolo di emissione - A fascio estremamente stretto 5-10°

Confezione

  • 8 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

487 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4052075151978

Codice prodotto

PRI8433154193414

Cod. produttore

8433154193414

Produttore

PRI

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

20 W

Colore del corpo:

Bianco

Diametro incorporato:

125...125 mm

Angolo di emissione:

A fascio estremamente stretto 5-10°

Orientabilita':

Girevole e orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

119700 h

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Dimming DALI:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Portalampada:

Altro

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Dimming 1-10 V:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming 0-10 V:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Adatto al montaggio di traverse:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Superficie spazzolata:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Alimentatore intercambiabile:

sì

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Adatto per sistema di cavi:

no

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Dimming Zigbee:

no

Riflettore:

Ultra brillante

Diametro esterno:

138 mm

Altezza/profondità:

116 mm

Resistenza agli urti:

IK02

Adatto per potenza lampada:

20...20 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Colore luce:

Bianco

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming DSI:

no

Diffusore luce:

Riflettore

Dimming LineSwitch:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming con push-button:

no

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Uscita della luce:

Diretto

Multi-angolo del fascio:

No

Grado di protezione (NEMA):

1

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C:

91.5 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

88.5 %

Flusso luminoso regolabile:

No

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C:

79 %

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):

16.1

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Fattore di potenza:

0

Numero di poli:

3

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

10...35 °C

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2890...0 lm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

efficienza luminosa della lampada:

102...102 lm/W

Compatibile con Google Assistant:

no

Sezione del conduttore:

1.5 mm²

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Temperatura colore regolabile:

No

Sezione conduttore collegabile:

0.75...2.5 mm²

Corrente nominale:

350...350 mA

Supporto disponibile IFTTT:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Altezza di installazione:

111...0 mm

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non necessario

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

84

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

128

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

EB433 LED SPOT REFLECTOR - Proiettore LED da incasso per interni, composto da: Corpo del faretto e anello in alluminio pressofuso, verniciato a polveri. Riflettore orientabile orizzontalmente verso l‘interno e l‘esterno grazie al particolare meccanismo cardanico. Orientabile a 60° (-15 a 45°), rotazione su 355°. Riflettore in alluminio purissimo con sfaccettature sferiche ad alta brillantezza per il massimo rendimento della lampada ed una resa cromatica neutra. Riflettore in esecuzione Spot. Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM. Facilità di installazione senza l’ausilio di utensili. Completo di alimentatore elettronico. Fissaggio a soffitto mediante molle. Completo di vetro di protezione. LED 20W 2890lm 4000K CRI 80 - 2 x 10°. Colore: Bianco RAL9010 /Goffrato.