PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8432164133310 EB432 RF 13 C/M 830 WH9010 RE - 8432164133310

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione - A fascio stretto 10-20°
Orientabilita' - Girevole e orientabile
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
6 PZ
EAN
4052075138238
Codice prodotto
PRI8432164133310
Cod. produttore
8432164133310
Produttore
PRI
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione:
A fascio stretto 10-20°
Orientabilita':
Girevole e orientabile
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada inclusa:
sì
Con fotocellula:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Riflettore:
Ultra brillante
Diametro esterno:
112 mm
Resistenza agli urti:
IK02
Adatto per potenza lampada:
14...14 W
Colore luce:
Bianco
Uscita della luce:
Diretto
Fattore di potenza:
0
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1460...0 lm
Altezza di installazione:
88...0 mm