pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8432154133410 EB432 RF 13 C/I 840 WH9010 RE - 8432154133410

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio stretto 10-20°

  • Orientabilita' - Girevole e orientabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 6 PZ

EAN

4052075138276

Codice prodotto

PRI8432154133410

Cod. produttore

8432154133410

Produttore

PRI

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio stretto 10-20°

Orientabilita':

Girevole e orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Riflettore:

Ultra brillante

Diametro esterno:

112 mm

Resistenza agli urti:

IK02

Adatto per potenza lampada:

14...14 W

Colore luce:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

Fattore di potenza:

0

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1520...0 lm

Altezza di installazione:

88...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

EB432 LED SPOT REFLECTOR - Proiettore LED da incasso per interni, composto da: Corpo del faretto e anello in alluminio pressofuso, verniciato a polveri. Riflettore orientabile orizzontalmente verso l‘interno e l‘esterno grazie al particolare meccanismo cardanico. Orientabile a 60° (-15 a 45°), rotazione su 355°. Riflettore in alluminio purissimo con sfaccettature sferiche ad alta brillantezza per il massimo rendimento della lampada ed una resa cromatica neutra. Riflettore in esecuzione Spot. Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM. Facilità di installazione senza l’ausilio di utensili. Completo di alimentatore elettronico. Fissaggio a soffitto mediante molle. Completo di vetro di protezione. LED 14W 1520lm 4000K CRI 80 - 2 x 9°. Colore: Bianco RAL9010 / Goffrato.