PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8431174076310 EB431 RF 8 C/IW 830 WH9010 DALI RE - 8431174076310

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Potenza totale - 9 W
Colore del corpo - Bianco
Diametro incorporato - 75...75 mm
Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
189 Kg CO₂-eq
EAN
4052075167207
Codice prodotto
PRI8431174076310
Cod. produttore
8431174076310
Produttore
PRI
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Potenza totale:
9 W
Colore del corpo:
Bianco
Diametro incorporato:
75...75 mm
Angolo di emissione:
A fascio largo 40-80°
Orientabilita':
Girevole e orientabile
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
71900 h
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Idoneo per l'installazione su superfici:
no
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Dimming DALI:
sì
Con lampada inclusa:
sì
Con fotocellula:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Portalampada:
Altro
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Dimming 1-10 V:
no
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
sì
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimmerazione DALI-2:
no
Dimming 0-10 V:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Adatto al montaggio di traverse:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Superficie spazzolata:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Alimentatore intercambiabile:
sì
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Adatto per sistema di cavi:
no
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere
Dimming RF:
no
Dimming DMX:
no
Dimming Zigbee:
no
Riflettore:
Ultra brillante
Diametro esterno:
85 mm
Altezza/profondità:
65 mm
Resistenza agli urti:
IK02
Adatto per potenza lampada:
7...7 W
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming Touch and Dim:
sì
Colore luce:
Bianco
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming DSI:
no
Diffusore luce:
Riflettore
Dimming LineSwitch:
no
Dimming programmabile:
sì
Dimming con push-button:
sì
Tipo di collegamento:
Morsetto a innesto
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Uscita della luce:
Diretto
Multi-angolo del fascio:
No
Grado di protezione (NEMA):
1
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C:
87 %
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:
82.7 %
Flusso luminoso regolabile:
Continuamente variabile
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C:
70 %
Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):
24.8
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Fattore di potenza:
0.89
Numero di poli:
5
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
10...35 °C
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
880...880 lm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
efficienza luminosa della lampada:
98...98 lm/W
Compatibile con Google Assistant:
no
Sezione del conduttore:
1.5 mm²
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Temperatura colore regolabile:
No
Sezione conduttore collegabile:
0.75...2.5 mm²
Corrente nominale:
500...500 mA
Supporto disponibile IFTTT:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Altezza di installazione:
62...62 mm
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non necessario
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:
50
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:
85
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 sec.
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG1
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no


