PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8427463333410 AS427 TR 32 C/M 840 WH9010 RE - 8427463333410

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione - A fascio stretto 10-20°
Orientabilita' - Orientabile
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
4052075166330
Codice prodotto
PRI8427463333410
Cod. produttore
8427463333410
Produttore
PRI
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione:
A fascio stretto 10-20°
Orientabilita':
Orientabile
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada inclusa:
sì
Con fotocellula:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
sì
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
sì
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Adatto al montaggio di traverse:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Riflettore:
Ultra brillante
Diametro esterno:
125 mm
Altezza/profondità:
211 mm
Resistenza agli urti:
IK02
Adatto per potenza lampada:
35...35 W
Colore luce:
Bianco
Larghezza:
150 mm
Lunghezza:
170 mm
Fattore di potenza:
0.9
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
4400...0 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no


