PHOENIX CONTACT - SACB-8/16-M23 BOX SENS./ATT. - 1692844

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del connettore per circuito reale - M12
Numero di slot per sensori/attuatori - 8
Numero di canali per slot - 2
Numero di poli degli slot per sensori/attuatori - 5
Tensione d'esercizio - 120 V
Confezione
1 PZ
EAN
4017918177973
Codice prodotto
PJ1692844
Cod. produttore
1692844
Produttore
PHC1692844
Esecuzione del connettore per circuito reale:
M12
Numero di slot per sensori/attuatori:
8
Numero di canali per slot:
2
Numero di poli degli slot per sensori/attuatori:
5
Tensione d'esercizio:
120 V
Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O:
12 A
Max. corrente totale:
12 A
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Con indicatore a LED:
No
Con separazione del potenziale:
No
Collegamento per sensori NPN:
Sì
Idoneità alla posa dinamica in catena della versione a cavo fisso:
No
Temperatura d'esercizio:
-20÷75 °C
Grado di protezione (IP):
IP65
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Altro
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Altro
Larghezza:
54 mm
Altezza:
26 mm