PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8425453173410 AS425 TR 18 C/I 840 WH9010 RE - 8425453173410

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio a parete - no
Adatto per sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - no
Adatto al montaggio di traverse - no
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti - no
Confezione
1 PZ
EAN
4052075166231
Codice prodotto
PRI8425453173410
Cod. produttore
8425453173410
Produttore
PRI
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Adatto al montaggio di traverse:
no
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
no
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
sì
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Orientabilita':
Orientabile
Con sensore di movimento:
no
Con fotocellula:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Riflettore:
Ultra brillante
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A fascio estremamente stretto 5-10°
Resistenza agli urti:
IK02
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Adatto per potenza lampada:
20...20 W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
2890...0 lm
Fattore di potenza:
0.9
Lunghezza:
169 mm
Larghezza:
119 mm
Altezza/profondità:
138 mm
Diametro esterno:
95 mm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no


