pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8225761303400 DM225+ RF 25 C/EW 840 REW - 8225761303400

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8225761303400 DM225+ RF 25 C/EW 840 REW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4052075205312

Codice prodotto

PRI8225761303400

Cod. produttore

8225761303400

Produttore

PRI

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro opalino

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Riflettore:

Ultra brillante

Resistenza agli urti:

IK07

Adatto per potenza lampada:

28...28 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

210 mm

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

210 mm

Fattore di potenza:

0

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

4300...0 lm

lunghezza di installazione:

228...0 mm

Built-in larghezza:

228...0 mm

Altezza di installazione:

100...0 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Downlight LED quadrato da incasso, modulare, per interni composto da: Modulo LED, dissipatore di calore in alluminio pressofuso, riflettore con intelaiatura integrata, diffusore e unità di alimentazione esterna. Tutti i componenti possono essere sostituiti successivamente e senza bisogno di attrezzi. Diffusore integrato con diffusione ottimale per garantire un'alta uniformità I diffusori ottici e i riflettori modulari sono disponibili in diverse versioni: Riflettore con intelaiatura integrata in ABS bianco stampato a iniezione, con collegamento a prova di luce al modulo LED. 28W. 4000K. 4300 lm