pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI815712364001 DL150LED SB 22 C/EW 840 WH9016 DALI OP - 815712364001

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI815712364001 DL150LED SB 22 C/EW 840 WH9016 DALI OP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 24 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Diametro incorporato - 140...140 mm

  • Angolo di emissione - A fascio estremamente largo >80°

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

487 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4052075156416

Codice prodotto

PRI815712364001

Cod. produttore

815712364001

Produttore

PRI

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

24 W

Colore del corpo:

Bianco

Diametro incorporato:

140...140 mm

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Acciaio

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

99800 h

Adatto per montaggio a incasso:

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Dimming DALI:

Con lampada inclusa:

Con fotocellula:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Portalampada:

Altro

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Dimming 1-10 V:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimmerazione DALI-2:

Dimming 0-10 V:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Materiale della copertura:

Plastica opaca/satinata

Adatto al montaggio di traverse:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Superficie spazzolata:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Alimentatore intercambiabile:

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Adatto per sistema di cavi:

no

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Dimming Zigbee:

no

Diametro esterno:

152 mm

Altezza/profondità:

100 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Adatto per potenza lampada:

23...23 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming Touch and Dim:

Colore luce:

Bianco

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming DSI:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Dimming LineSwitch:

no

Dimming programmabile:

Dimming con push-button:

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Uscita della luce:

Diretto

Multi-angolo del fascio:

No

Grado di protezione (NEMA):

1

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C:

96.4 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

95.5 %

Flusso luminoso regolabile:

Continuamente variabile

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C:

92.8 %

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):

25.4

Regolazione costante del flusso luminoso:

Fattore di potenza:

0.89

Numero di poli:

5

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

10...35 °C

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1990...1990 lm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

efficienza luminosa della lampada:

83...83 lm/W

Compatibile con Google Assistant:

no

Sezione del conduttore:

1.5 mm²

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Temperatura colore regolabile:

No

Sezione conduttore collegabile:

0.75...2.5 mm²

Corrente nominale:

900...900 mA

Supporto disponibile IFTTT:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Altezza di installazione:

95...95 mm

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non necessario

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

22

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

36

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Faretto / Proiettore Performance in lighting tipo/modello DL150LED SB 22 C EW 840 WH9016 DALI OP