pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI810710934001 DL100LED SB 9 C/EW 840 WH9016 OP - 810710934001

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI810710934001 DL100LED SB 9 C/EW 840 WH9016 OP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046075045528

Codice prodotto

PRI810710934001

Cod. produttore

810710934001

Produttore

PRI

Downlight LED tondo da incasso per interni composto da: Corpo unico in alluminio pressofuso universale per tutte le funzioni: dissipatore di calore del LED, fissaggio a soffitto e collegamento al gruppo di alimentazione. Base modulo luminoso. Per spessori di pannello soffitto da 1 a 25 mm. Diffusore satinato retrocesso per un'ottimale e omogenea distribuzione di luce. Riflettore bianco modulare stampato in ABS e solidale al modulo LED per una riflessione neutra della luce. Ottima dispersione del calore mediante dissipatore in alluminio pressofuso con tecnologia FAST (Flexible Air Stream Technology). Indice di resa cromatica > 80. Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM. Completo di alimentatore elettronico. Classe di protezione IP54 (se installato con apposito accessorio in soffitti chiusi).