pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI710034 STRIP ALIM 500W 24V - 710034

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI710034 STRIP ALIM 500W 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 24...24 V

  • Potenza d'uscita - 500...500 W

  • Adatto ad uso esterno - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032601003229

Codice prodotto

PRI710034

Cod. produttore

710034

Produttore

PRI

Tensione d'uscita:

24...24 V

Potenza d'uscita:

500...500 W

Adatto ad uso esterno:

sì

Driver in tensione (220/240 V) 24 V DC 40 W

Un prodotto PERFORMANCE IN LIGHT

Scopri la serie PERFORMANCE IN LIGHT