pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI700187 TARGET 70W ANTRAC 22017007 - 700187

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Antracite

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

  • Con lampada inclusa - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032601753490

Codice prodotto

PRI700187

Cod. produttore

700187

Produttore

PRI

Colore del corpo:

Antracite

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

no

Portalampada:

G12

Apparecchio cablato:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

EVG

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

Lampada alogena a vapori metallici

Altezza/profondità:

91 mm

Resistenza agli urti:

IK09

Adatto per potenza lampada:

70...70 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Larghezza:

251 mm

Lunghezza:

276 mm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Proiettore da parete. Vano porta cablaggio in alluminio pressofuso verniciato. Vano ottico in alluminio pressofuso verniciato. Riflettore in alluminio anodizzato. Diffusore in vetro trasparente temperato. Guarnizioni ai polimeri. Le versioni JM sono realizzate con alimentatore elettronico. Disponibile accessorio Visa, in alluminio verniciato, per gestione orientata della luce. Disponibile picchetto in tecnopolimero per fissaggio a terra.

Un prodotto PERFORMANCE IN LIGHT

Scopri la serie PERFORMANCE IN LIGHT