pagina iniziale
in esaurimento

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI700160 GRADUS INC RETT ANTRAC 21012707 - 700160

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Antracite

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Con lampada inclusa - sì

  • Idoneo per l'installazione su superfici - sì

  • Portalampada - E27

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367682229

Codice prodotto

PRI700160

Cod. produttore

700160

Produttore

PRI

Colore del corpo:

Antracite

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Con lampada inclusa:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Apparecchio cablato:

sì

Tipo di copertura:

Lamelle

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tipo cablaggio:

EVG

Larghezza:

68 mm

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco. Anello in pressofusione di alluminio verniciato antracite. Diffusore in tecnopolimero satinato internamente. Versione con lampada FBT 1x23W E27. Guarnizione in EPDM. Viti di chiusura in acciaio inox.L’apparecchio necessita di controcassa per essere installato correttamente. Ordinare la controcassa separatamente. L’apparecchio è predisposto per cablaggio passante con cavo di alimentazione diametro massimo 9 mm. Sono disponibili schermi frangiluce da ordinarsi separatamente.

Un prodotto PERFORMANCE IN LIGHT

Scopri la serie PERFORMANCE IN LIGHT