PERFORMANCE IN LIGHT - PRI700148 PROMO TON 28 NERO 20012702 - 700148

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - Lampada a incandescenza
Colore del corpo - Nero
Materiale del corpo - Plastica
Con lampada inclusa - no
Resistenza agli urti - IK10
Confezione
6 PZ
EAN
8032601752394
Codice prodotto
PRI700148
Cod. produttore
700148
Produttore
PRI
Tipo lampada:
Lampada a incandescenza
Colore del corpo:
Nero
Materiale del corpo:
Plastica
Con lampada inclusa:
no
Resistenza agli urti:
IK10
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per sospensione:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Apparecchio cablato:
no
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Diametro esterno:
280 mm
Adatto per configurazione lineare:
no
Tipo cablaggio:
Non necessario
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Altezza/profondità:
103 mm
Uscita della luce:
Diretto
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Con fessure d'aerazione:
no
Adatto per montaggio a parete:
sì
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no


