pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3124292 FL R+ 333 PL 8/23 S/A 830 WH9016 DALI OP - 3124292

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3124292 FL R+ 333 PL 8/23 S/A 830 WH9016 DALI OP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046075228938

Codice prodotto

PRI3124292

Cod. produttore

3124292

Produttore

PRI

Apparecchio LED tondo a sospensione per interni, composto da: Alloggiamento in lamiera d'acciaio e alluminio pressofuso verniciato a polvere. A prova di futuro grazie a semplici revisioni (motore e convertitore sostituibili). Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un'alta uniformità della luce (MP). Tecnologia Sidelight LED per una distribuzione luminosa omogenea sull'intera area diffondente. Diffusione luminosa diretta e leggera retroilluminazione. 2 livelli di potenza regolabili. A seconda della versione, adatto per applicazioni d'ufficio in conformità con la norma EN 12464-1 (UGR<19 i <3000cd/m² >65°). Nella versione Tunable-White, il livello di intensità luminosa e il colore della luce possono essere regolati manualmente da 2.700 K a 6.500 K (DALI DT8). Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM. Apparecchio completo di alimentatore. Completo di sospensione in cavo d’acciaio (1,5 m), cavo di alimentazione trasparente e rosone.