pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3123706 FLEXILED SUSPENSION SET WH9016 - 3123706

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3123706 FLEXILED SUSPENSION SET WH9016

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - set di corde di sospensione

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 1500 mm

  • Accessorio - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046075215372

Codice prodotto

PRI3123706

Cod. produttore

3123706

Produttore

PRI

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

set di corde di sospensione

Materiale:

Acciaio

Colore:

Bianco

Lunghezza:

1500 mm

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Trasparente:

no

Kit di sospensione per la versione commutabile con riflettore