PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3121558 INDEX+ 46 13 C/EW 830 BK81 - 3121558

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Nero
Materiale del corpo - Plastica
Potenza totale - 13 W
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
344 Kg CO₂-eq
EAN
8018367741155
Codice prodotto
PRI3121558
Cod. produttore
3121558
Produttore
PRI
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Nero
Materiale del corpo:
Plastica
Potenza totale:
13 W
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Altezza/profondità:
460 mm
Resistenza agli urti:
IK10
Tipo lampada:
LED sostituibile
Con sensore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna
Con fotocellula:
no
Portalampada:
Altro
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Adatto per potenza lampada:
13...13 W
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Con piastra d'appoggio:
sì
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Materiale della copertura:
Altro
Angolo di emissione:
A fascio largo 40-80°
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Apparecchio cablato:
sì
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Diametro:
154 mm
Uscita della luce:
Indiretto
Flusso luminoso regolabile:
No
Alimentatore intercambiabile:
sì
Compatibile con Google Assistant:
no
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Rendimento luminoso delle lampade:
125 lm/W
Tipo di collegamento:
Morsetto a innesto
Numero di poli:
2
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1547...1547 lm
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante
Regolazione costante del flusso luminoso:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Corrente nominale:
250...250 mA
Fattore di potenza:
0.95
Temperatura colore regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Sezione del conduttore:
1.5 mm²
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:
50
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:
85
Supporto disponibile IFTTT:
no


