pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3121551 INDEX+ 86 17 C/EW 840 BK81 - 3121551

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3121551 INDEX+ 86 17 C/EW 840 BK81

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Potenza totale - 17 W

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

434 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8018367741070

Codice prodotto

PRI3121551

Cod. produttore

3121551

Produttore

PRI

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Nero

Materiale del corpo:

Plastica

Potenza totale:

17 W

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Altezza/profondità:

860 mm

Resistenza agli urti:

IK10

Tipo lampada:

LED sostituibile

Con sensore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna

Con fotocellula:

no

Portalampada:

Altro

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Adatto per potenza lampada:

17...17 W

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con piastra d'appoggio:

sì

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Materiale della copertura:

Altro

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Apparecchio cablato:

sì

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro:

154 mm

Uscita della luce:

Indiretto

Flusso luminoso regolabile:

No

Alimentatore intercambiabile:

sì

Compatibile con Google Assistant:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade:

125 lm/W

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Numero di poli:

2

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2120...2120 lm

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Regolazione costante del flusso luminoso:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Corrente nominale:

350...350 mA

Fattore di potenza:

0.95

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Sezione del conduttore:

1.5 mm²

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

50

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

85

Supporto disponibile IFTTT:

no

Serie di bollard per esterni, costituita da: Calotta in alluminio pressofuso verniciata previo trattamento superficiale di conversione chimica. Diffusore in policarbonato trasparente stabilizzato agli UV. Gruppo ottico costituito da lenti, specificatamente studiate per massimizzare l'efficienza ed ottimizzare la distribuzione luminosa, realizzate in policarbonato ottico specifico per applicazioni LED ad altissima trasmittanza della luce, stabilizzato ai raggi UV ed al calore. Dissipatore termico in alluminio. Guarnizione in silicone antinvecchiamento. Copertura vano cablaggio in tecnopolimero. Viteria di chiusura in acciaio inox. Ogni apparecchio è completo di due pressacavi IP 68 antistrappo più un tappo, per consentire l’alimentazione singola o in filacontinua dell’apparecchio. Basamento per il fissaggio a pavimento in alluminio pressofuso verniciato a polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale. Sono disponibili come accessori robuste basi per il fissaggio a pavimento realizzate in lamiera di acciaio INOX AISI 304. Esse sono consigliate in tutte quelle installazioni pubbliche con forte presenza di persone. Per l'installazione nel cemento sono disponibili i tirafondi come accessorio che sono compatibili con il basamento standard in alluminio pressofuso e l'accessorio base HU (Heavy Use) in acciaio INOX.