pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3120127 DRIVER UNIT 600W 1,4A-2CH-DMX 220-240V - 3120127

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3120127 DRIVER UNIT 600W 1,4A-2CH-DMX 220-240V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza d'uscita - 558...558 W

  • Corrente d'uscita - 1400...1400 mA

  • Dimming DALI - no

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipologia - Statico

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8018367738421

Codice prodotto

PRI3120127

Cod. produttore

3120127

Produttore

PRI

Potenza d'uscita:

558...558 W

Corrente d'uscita:

1400...1400 mA

Dimming DALI:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipologia:

Statico

Adatto per corrente costante:

sì

Adatto per tensione costante:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 1-10 V:

no

Altezza:

60 mm

Adatto ad uso esterno:

no

Larghezza:

386 mm

Lunghezza:

540 mm

Dimming 0-10 V:

no

Dimming con push-button:

no

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

sì

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming programmabile:

no

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Alloggiamento:

Altro

Dimming Zigbee:

no

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Comando via Bluetooth:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Compatibile con Casambi:

no

DRIVER UNIT 600 W 1,4 A - 2CH - DMX 220-240 V