PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3119402 REMOTE CONTROL A+ PW - 3119402

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Profondità - 6 mm
Tipo di comando - Altro
Larghezza - 13.5 mm
Comando via Bluetooth - no
Confezione
80 PZ
EAN
8018367736694
Codice prodotto
PRI3119402
Cod. produttore
3119402
Produttore
PRI
Tipologia:
Altro
Profondità:
6 mm
Tipo di comando:
Altro
Larghezza:
13.5 mm
Comando via Bluetooth:
no
Altezza:
2 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Con piastra di montaggio:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Protocollo di supporto per ZigBee:
no


