PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3118693 CRICKET+ 15 14 C/I 840 INOX DALI - 3118693

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 3
Portalampada - Altro
Materiale del corpo - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8018367735789
Codice prodotto
PRI3118693
Cod. produttore
3118693
Produttore
PRI
Tipo lampada:
LED sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
3
Portalampada:
Altro
Materiale del corpo:
Alluminio
Grado di qualità alloggiamento materiale:
Altro
Colore del corpo:
Altro
Materiale della copertura:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
350...350 mA
Tipo cablaggio:
EVG
Apparecchio cablato:
sì
Alimentatore intercambiabile:
no
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming DALI:
sì
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming programmabile:
no
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming con push-button:
no
Dimming Zigbee:
no
Regolabile:
no
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A fascio estremamente stretto 5-10°
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
35000 h
Grado di protezione (IP):
IP67
Resistenza agli urti:
IK09
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Adatto per potenza lampada:
14...14 W
Potenza totale:
14 W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1069...1069 lm
Rendimento luminoso delle lampade:
76 lm/W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Fattore di potenza:
0.9
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Altezza/profondità:
148 mm
Diametro esterno:
190 mm
Larghezza di montaggio:
330 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
170 mm
Lunghezza di montaggio:
345 mm
Diametro foro montaggio ad incasso:
165 mm
Carico max.:
2000 kg
Calpestabile da veicoli:
sì
Max. temperatura superficiale:
11 °C
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante
Numero di poli:
5
Sezione del conduttore:
2.5 mm²
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no
Comando via Bluetooth:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Compatibile con Casambi:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


