pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3118477 INSERT+ 1 V POST 600 3.5 A/EW 840 GR94 - 3118477

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3118477 INSERT+ 1 V POST 600 3.5 A/EW 840 GR94

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Potenza totale - 4 W

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

141 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8018367734799

Codice prodotto

PRI3118477

Cod. produttore

3118477

Produttore

PRI

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del corpo:

Alluminio

Potenza totale:

4 W

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Altezza/profondità:

605 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Tipo lampada:

LED sostituibile

Con sensore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna

Con fotocellula:

no

Portalampada:

Altro

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Altro

Colore luce:

Bianco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per potenza lampada:

4...4 W

Tipo fascio luminoso:

Asimmetrico

Con piastra d'appoggio:

sì

Tipo cablaggio:

EVG

Materiale della copertura:

Altro

Lunghezza:

120 mm

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Larghezza:

120 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

7

Apparecchio cablato:

sì

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Uscita della luce:

Diretto

Flusso luminoso regolabile:

No

Alimentatore intercambiabile:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Tipo di collegamento:

Altro

Numero di poli:

3

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

197...197 lm

Tipo di cablaggio:

Terminale

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Corrente nominale:

13...13 mA

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Fattore di potenza:

0.7

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Sezione del conduttore:

1.5 mm²

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

160

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

256

Supporto disponibile IFTTT:

no

Apparecchio su palo per esterni per illuminazione generale, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5). Diffusore in vetro piano satinato internamente. Guarnizione in silicone antinvecchiamento. Palo in alluminio estruso verniciato completo di flangia. Modulo LED a tensione di rete (DOB) 220-240V 50/60Hz protetto per sovratensioni fino a 500 V. È consigliato l’utilizzo di una protezione contro le sovratensioni, che potrebbero essere presenti sulla linea elettrica, per salvaguardare gli apparecchi. Installazione rapida, con molle. Le versioni sono state sviluppate senza viti a vista.