pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3118476 INSERT+ 1 V POST 600 3.5 A/EW 840 AN96 - 3118476

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3118476 INSERT+ 1 V POST 600 3.5 A/EW 840 AN96

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

141 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8018367734782

Codice prodotto

PRI3118476

Cod. produttore

3118476

Produttore

PRI

Apparecchio su palo per esterni per illuminazione generale, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5). Diffusore in vetro piano satinato internamente. Guarnizione in silicone antinvecchiamento. Palo in alluminio estruso verniciato completo di flangia. Modulo LED a tensione di rete (DOB) 220-240V 50/60Hz protetto per sovratensioni fino a 500 V. È consigliato l’utilizzo di una protezione contro le sovratensioni, che potrebbero essere presenti sulla linea elettrica, per salvaguardare gli apparecchi. Installazione rapida, con molle. Le versioni sono state sviluppate senza viti a vista.