PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3118212 INSERT+ 2 V POST 750 7 A/EW 830 AN96DALI - 3118212

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Antracite
Materiale del corpo - Alluminio
Potenza totale - 9 W
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
257 Kg CO₂-eq
EAN
8018367733990
Codice prodotto
PRI3118212
Cod. produttore
3118212
Produttore
PRI
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Antracite
Materiale del corpo:
Alluminio
Potenza totale:
9 W
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
160000 h
Altezza/profondità:
755 mm
Resistenza agli urti:
IK07
Tipo lampada:
LED sostituibile
Con sensore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna
Con fotocellula:
no
Portalampada:
Senza
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di qualità alloggiamento materiale:
Altro
Colore luce:
Bianco
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per potenza lampada:
7.7...7.7 W
Tipo fascio luminoso:
Asimmetrico
Con piastra d'appoggio:
sì
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Materiale della copertura:
Vetro opalino
Lunghezza:
160 mm
Angolo di emissione:
A raggio libero
Larghezza:
160 mm
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Apparecchio cablato:
sì
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Uscita della luce:
Diretto
Flusso luminoso regolabile:
No
Alimentatore intercambiabile:
sì
Compatibile con Google Assistant:
no
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Rendimento luminoso delle lampade:
133 lm/W
Tipo di collegamento:
Morsetto a innesto
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:
89.9 %
Numero di poli:
5
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C:
80 %
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1197...1197 lm
Tipo di cablaggio:
Terminale
Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):
0 %
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Grado di protezione (NEMA):
4
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Corrente nominale:
350...350 mA
Intensità luminosa:
372 cd
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
E
Fattore di potenza:
0.9
Temperatura colore regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Sezione del conduttore:
1.5 mm²
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:
50
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:
85
Supporto disponibile IFTTT:
no