pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3118210 INSERT+ 2 V POST 750 7 A/EW 840 AN96 - 3118210

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3118210 INSERT+ 2 V POST 750 7 A/EW 840 AN96

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Potenza totale - 9 W

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

257 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8018367733976

Codice prodotto

PRI3118210

Cod. produttore

3118210

Produttore

PRI

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Antracite

Materiale del corpo:

Alluminio

Potenza totale:

9 W

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

160000 h

Altezza/profondità:

755 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Tipo lampada:

LED sostituibile

Con sensore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna

Con fotocellula:

no

Portalampada:

Senza

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Altro

Colore luce:

Bianco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Adatto per potenza lampada:

7.7...7.7 W

Tipo fascio luminoso:

Asimmetrico

Con piastra d'appoggio:

sì

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Materiale della copertura:

Vetro opalino

Lunghezza:

160 mm

Angolo di emissione:

A raggio libero

Larghezza:

160 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Apparecchio cablato:

sì

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Uscita della luce:

Diretto

Flusso luminoso regolabile:

No

Alimentatore intercambiabile:

sì

Compatibile con Google Assistant:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade:

146.4 lm/W

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

89.9 %

Numero di poli:

3

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C:

80 %

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1318...1318 lm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):

0 %

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Grado di protezione (NEMA):

4

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Corrente nominale:

350...350 mA

Intensità luminosa:

398 cd

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Fattore di potenza:

0.6

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Sezione del conduttore:

1.5 mm²

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

50

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

85

Supporto disponibile IFTTT:

no

Apparecchio su palo per esterni per illuminazione generale, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5). Diffusore in vetro piano satinato internamente. Guarnizione in silicone antinvecchiamento. Apparecchio completo di alimentatore. Palo in alluminio estruso verniciato completo di flangia. È consigliato l’utilizzo di una protezione contro le sovratensioni, che potrebbero essere presenti sulla linea elettrica, per salvaguardare gli apparecchi. Installazione rapida, con molle. Le versioni sono state sviluppate senza viti a vista.