pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3118171 WIN PRO 40 575 A35/W 757 GR94 - 3118171

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3118171 WIN PRO 40 575 A35/W 757 GR94

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 5700...5700 K

  • Potenza totale - 575 W

  • Colore del corpo - Grigio

  • Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°

  • Orientabilita' - Girevole

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367733426

Codice prodotto

PRI3118171

Cod. produttore

3118171

Produttore

PRI

Temperatura di colore correlata:

5700...5700 K

Potenza totale:

575 W

Colore del corpo:

Grigio

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Orientabilita':

Girevole

Tensione nominale:

288...288 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Dimming DALI:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Portalampada:

Altro

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Dimming 1-10 V:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

no

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimmerazione DALI-2:

sì

Dimming 0-10 V:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio di traverse:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Superficie spazzolata:

no

Tipo fascio luminoso:

Asimmetrico

Tipo lampada:

LED sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

70-79 (classe 2A)

Adatto per sistema di cavi:

no

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

sì

Dimming Zigbee:

no

Riflettore:

Senza

Altezza/profondità:

180 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Adatto per potenza lampada:

575...575 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

520 mm

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming DSI:

no

Diffusore luce:

Lente refrattore

Dimming LineSwitch:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming con push-button:

no

Tipo di collegamento:

Altro

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Uscita della luce:

Diretto

Multi-angolo del fascio:

No

Lunghezza:

585 mm

Grado di protezione (NEMA):

4

Flusso luminoso regolabile:

No

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Fattore di potenza:

0.95

Numero di poli:

3

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-40...45 °C

Tipo di cablaggio:

Terminale

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

94568...94568 lm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

efficienza luminosa della lampada:

140...140 lm/W

Compatibile con Google Assistant:

no

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Temperatura colore regolabile:

No

Sezione conduttore collegabile:

2.5...2.5 mm²

Corrente nominale:

2000...2000 mA

Supporto disponibile IFTTT:

no

Colore del riflettore:

Altro

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

C

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

960 °C - 30 s

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Comando via Bluetooth:

no

Proiettore a LED ad alta potenza per illuminazione da interni ed esterni, composto da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5). Diffusore in vetro piano extrachiaro di sicurezza temprato. Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce. Guarnizione in silicone anti-invecchiamento ad elevata capacità di ritorno elastico. Sistema di chiusura del vetro con griffe inalluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5). Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi Ø 10 - Ø 14 mm. Apparecchio completo di 0,5 metri di cavo H07RN-F 3G2,5 mm². Viteria di chiusura in acciaio inox. Staffa in acciaio verniciata con polveri poliestere previa cataforesi. Il valore di potenza indicato per WIN PRO 40 è comprensivo anche delle perdite del relativo gruppo di alimentazione. Completo di goniometro graduato per la regolazione dell'orientamento. Prodotto apribile e manutenibile. Per alimentare WIN PRO 40 usare solamente i gruppi di alimentazione disponibili come accessori. Sono disponibili gruppi di alimentazione stagni IP66 ad 1 canale (1CH) con programma di riduzione automatica della potenza (RPA), dimmerazione DALI o DMX512-RDM. Il collegamento elettrico tra essi ed i relativi proiettori deve essere fatto con una lunghezza massima di cavo di 50 m. Gli apparecchi sono forniti con due staffe in acciaioinox che permettono di poter fissare il gruppo di alimentazione direttamente sul dorso del proiettore. I gruppi di alimentazione sono costituiti da driver aventi protezione alle sovratensioni di rete fino a 10 kV (CM e DM). Conforme ai CAM apparecchi perilluminazione pubblica. Per installazioni UP LIGHT, consultare l'azienda.