pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3117844 CONTROLLER TOUCH DMX WHITE - 3117844

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3117844 CONTROLLER TOUCH DMX WHITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Regolatore di luce/sensore di misurazione luce

  • Tipo di comando - DMX

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Con piastra di montaggio - no

  • Comando via Bluetooth - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367732825

Codice prodotto

PRI3117844

Cod. produttore

3117844

Produttore

PRI

Tipologia:

Regolatore di luce/sensore di misurazione luce

Tipo di comando:

DMX

Grado di protezione (IP):

IP20

Con piastra di montaggio:

no

Comando via Bluetooth:

no

Protocollo di supporto per ZigBee:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Controller DMX touch white