PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3116983 PLATO CEILING KIT - 3116983

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Materiale - Alluminio
Colore - Bianco
Lunghezza - 0.67 mm
Larghezza - 0.67 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8018367732368
Codice prodotto
PRI3116983
Cod. produttore
3116983
Produttore
PRI
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Materiale:
Alluminio
Colore:
Bianco
Lunghezza:
0.67 mm
Larghezza:
0.67 mm
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Altezza:
0.705 mm
Trasparente:
no
Ceiling kit


