pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3116935 VISIERA WIN PRO 20-10 GR94-ACC - 3116935

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3116935 VISIERA WIN PRO 20-10 GR94-ACC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Tipo fascio luminoso - Asimmetrico

  • Colore - Grigio

  • Diffusore luce - Altro

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367729191

Codice prodotto

PRI3116935

Cod. produttore

3116935

Produttore

PRI

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Tipo fascio luminoso:

Asimmetrico

Colore:

Grigio

Diffusore luce:

Altro

Materiale:

Alluminio

Uscita della luce:

Diretto

Esecuzione della griglia/riflettore:

Senza

Lunghezza:

276 mm

Larghezza:

383 mm

Trama perforata:

no

Riflettore perforato:

no

Altezza/profondità:

35 mm

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Strutturato

Visiera WIN PRO 20 - 10°