PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3116568 CLY 15 S/EW 830/40 WH87 EM3 DLS DETEK - 3116568

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
8 PZ
EAN
8018367727067
Codice prodotto
PRI3116568
Cod. produttore
3116568
Produttore
PRI
Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Base, anello e diffusore in tecnopolimero. Guarnizione in silicone antinvecchiamento. Classe II. Scheda LED SMD a manutenzione facilitata basculante. Selettore dip-switch per regolazione della temperatura di colore LED a 3000K o 4000K in loco. La versione EM/3P prevede l’utilizzo come illuminazione generale oltre che di emergenza, autonomia 3 ore. All’interno del prodotto è incorporato un sensore iper frequenza (HF) con rilevamento operante ad una frequenza di 5,8 Ghz+/- 75 Mhz. Le versioni DLS+DETEK sono fornite con un dispositivo elettronico completo di sensore High Frequency combinato ad un crepuscolare (DLS). Esso è programmato per accendere automaticamente l'apparecchio con la diminuzione della luce naturale garantendo sempre un'illuminazione di sicurezza pari al 30% del flusso luminoso e raggiungendo il 100% del flusso alla rilevazione della presenza. I dati di flusso luminoso riportati si riferiscono alla potenza massima.


