pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3116517 VISIERA WIN PRO 30-5 GR94-ACC. - 3116517

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3116517 VISIERA WIN PRO 30-5 GR94-ACC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Tipo fascio luminoso - Asimmetrico

  • Colore - Grigio

  • Diffusore luce - Altro

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8018367726954

Codice prodotto

PRI3116517

Cod. produttore

3116517

Produttore

PRI

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Tipo fascio luminoso:

Asimmetrico

Colore:

Grigio

Diffusore luce:

Altro

Materiale:

Alluminio

Uscita della luce:

Diretto

Esecuzione della griglia/riflettore:

Senza

Lunghezza:

415 mm

Larghezza:

468 mm

Trama perforata:

no

Riflettore perforato:

no

Altezza/profondità:

50 mm

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Strutturato

Visiera WIN PRO 30 - 5°