PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3115846 SL764+ PL L 41 S/C 940 WH9016 MP - 3115846

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Potenza totale - 41 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 99800 h
Colore del corpo - Bianco
Con lampada inclusa - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1334 Kg CO₂-eq
EAN
4046075144504
Codice prodotto
PRI3115846
Cod. produttore
3115846
Produttore
PRI
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Potenza totale:
41 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
99800 h
Colore del corpo:
Bianco
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Tipo lampada:
LED sostituibile
Grado di protezione (IP):
IP40
Lunghezza:
1412 mm
Uscita della luce:
Diretto/indiretto
Adatto per configurazione lineare:
no
Dimming DALI:
no
Dimming 1-10 V:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Lunghezza del pendolo:
100...1500 mm
Dimmerazione DALI-2:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Dimming RF:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Apparecchio cablato:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Dimming 0-10 V:
no
Corrente nominale:
171...186 mA
Dimming Touch and Dim:
no
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Larghezza:
44 mm
Alimentatore intercambiabile:
sì
Adatto per luce d'emergenza:
no
Sospensione fornita:
no
Dimming DMX:
no
Altezza/profondità:
66 mm
Dimming con push-button:
no
Dimming programmabile:
no
Colore luce:
Bianco
Dimming DSI:
no
Numero di poli:
3
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming Zigbee:
no
Tipo di collegamento:
Morsetto a innesto
Multi-angolo del fascio:
No
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:
70 %
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C:
55 %
Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):
1 %
Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):
1.2 %
Grado di protezione (NEMA):
1
Resistenza agli urti:
IK05
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
efficienza luminosa della lampada:
138...138 lm/W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
5650...5650 lm
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 sec.
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:
30
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:
51
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):
19
Fattore di potenza:
0.9
Valore sfarfallio Pst LM:
0.7
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
D
Valore effetto stroboscopio SVM:
0.4
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
No
Sezione del conduttore:
1.5 mm²
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Comando via Bluetooth:
no


