pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3115347 FLANGIA TIRAFONDI KHA CITY 26 - 3115347

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3115347 FLANGIA TIRAFONDI KHA CITY 26

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Altro

  • Altezza - 440 mm

  • Adatto per diametro tubo - 1 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367722857

Codice prodotto

PRI3115347

Cod. produttore

3115347

Produttore

PRI

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Altro

Altezza:

440 mm

Adatto per diametro tubo:

1 mm

Larghezza:

450 mm

Profondità:

440 mm

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Profondità di inserimento:

500 mm

Peso:

7 kg

Tirafondi da murare. Piastra in Inox, tiranti in acciaio zincato