PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3115076 VISIERA LASER+ 10-10 GR94 ACC. - 3115076

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Dissolvenza
Colore - Grigio
Materiale - Alluminio
Lunghezza - 292 mm
Larghezza - 670 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8018367721393
Codice prodotto
PRI3115076
Cod. produttore
3115076
Produttore
PRI
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Dissolvenza
Colore:
Grigio
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
292 mm
Larghezza:
670 mm
Altezza/profondità:
62 mm
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Strutturato
Visiera LASER+ 10 - 10°


