PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3114926 KHA CITY COMFORT 26 20 A55/M 840 AN96 - 3114926

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Antracite
Materiale del corpo - Alluminio
Potenza totale - 20 W
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Confezione
1 PZ
EAN
8018367721263
Codice prodotto
PRI3114926
Cod. produttore
3114926
Produttore
PRI
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Antracite
Materiale del corpo:
Alluminio
Potenza totale:
20 W
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Altezza/profondità:
2600 mm
Resistenza agli urti:
IK10
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con sensore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna
Con fotocellula:
no
Portalampada:
Senza
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di qualità alloggiamento materiale:
Altro
Colore luce:
Bianco
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per potenza lampada:
20...20 W
Tipo fascio luminoso:
Asimmetrico
Con piastra d'appoggio:
sì
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Angolo di emissione:
Altro
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Apparecchio cablato:
sì
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Diametro:
155 mm
Uscita della luce:
Diretto
Flusso luminoso regolabile:
No
Alimentatore intercambiabile:
sì
Compatibile con Google Assistant:
no
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Rendimento luminoso delle lampade:
67 lm/W
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Numero di poli:
2
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1345...1345 lm
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Corrente nominale:
950...950 mA
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
D
Fattore di potenza:
0.9
Temperatura colore regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Sezione del conduttore:
1.5 mm²
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:
28
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:
46
Supporto disponibile IFTTT:
no


