pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3114523 WIN PRO 30 130 A55/M 740 GR94 RPA - 3114523

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3114523 WIN PRO 30 130 A55/M 740 GR94 RPA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367719765

Codice prodotto

PRI3114523

Cod. produttore

3114523

Produttore

PRI

Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale ISO 9227. Diffusore in vetro piano extrachiaro di sicurezza temprato. Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce. Guarnizione in silicone anti-invecchiamento ad elevata capacità di ritorno elastico. Anello di chiusura in tecnopolimero incernierato al corpo in maniera imperdibile. Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi Ø 10 - Ø 14 mm. Viteria esterna in acciaio inox. Completo di dispositivo supplementare di protezione alle sovratensioni di rete fino a 10 kV (SPD). Staffa in acciaio verniciata con polveri poliestere previa cataforesi. Le versioni ZHAGA sono complete di ZHAGA SOCKET posizionato nella parte superiore dell'apparecchio (posizione UP) e di driver D4i. Sono predisposti per ospitare soluzioni "Radio Frequency node", crepuscolari ed altre tipologie di sensori compatibili. Per altre temperature colore ed indici di resa cromatica contattare l'azienda.