pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3114016 KHA TECH 5 15 C/EW 840 AN96 - 3114016

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3114016 KHA TECH 5 15 C/EW 840 AN96

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di bollard per esterni, costituita da: Corpo e coperchio in acciaio inox AISI 316 elettrolucidato oppure in alluminio verniciato a polveri poliestere. Diffusore in policarbonato trasparente stabilizzato agli UV. Riflettore in alluminio purissimo brillantato ed ossidato. Le versioni TECH hanno gruppo ottico costituito da lenti, specificatamente studiate per massimizzare l'efficienza ed ottimizzare la distribuzione luminosa, realizzate in policarbonato ottico specifico per applicazioni LED ad altissima trasmittanza della luce, stabilizzato ai raggi UV ed al calore. Dissipatore termico in alluminio. Guarnizione in silicone antinvecchiamento. Vano portacablaggio in tecnopolimero. Box di connessione in tecnopolimero con sezionatore automatico per agevolare la connessione elettrica. Per il collegamento in cascata è disponibile come accessorio il set con pressacavo antistrappo. Le versioni TECH sono complete di box per la connessione elettrica IP68 realizzato in tecnopolimero, collegato all'apparecchio con cavo H07RN-F, predisposto per il collegamento in fila continua ed adatto per cavi Ø 7 - 13,5 mm. Esso consente di installare e collegare alla rete l'apparecchio senza la necessità di aprirlo. Viteria esterna in acciaio inox. Basamento per il fissaggio apavimento in alluminio pressofuso verniciato a polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale. Sono disponibili come accessori robuste basi per il fissaggio a pavimento realizzate in lamiera di acciaio INOX AISI 304. Esse sono consigliate in tutte quelle installazioni pubbliche con forte presenza di gente. Per l'installazione nel cemento sono disponibili i tirafondi come accessorio che sono compatibili con il basamento standard in alluminio pressofuso e l'accessorio Base HU (Heavy Use) in acciaio INOX. Design by SILVIA PAOLA PENNACCHIO.