pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3113999 KHA TECH 9 15 C/EW 830 BK81 - 3113999

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3113999 KHA TECH 9 15 C/EW 830 BK81

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di apparecchio - Lampada a colonna

  • Con piastra d'appoggio -

  • Con fotocellula -

  • Con sensore di movimento - no

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

404 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8018367716795

Codice prodotto

PRI3113999

Cod. produttore

3113999

Produttore

PRI

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna

Con piastra d'appoggio:

Con fotocellula:

Con sensore di movimento:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Portalampada:

Senza

Materiale del corpo:

Alluminio

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Colore del corpo:

Nero

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

600...600 mA

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Apparecchio cablato:

Alimentatore intercambiabile:

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Resistenza agli urti:

IK10

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per potenza lampada:

15...15 W

Potenza totale:

15 W

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1508...1508 lm

Rendimento luminoso delle lampade:

101 lm/W

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Fattore di potenza:

0.9

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Altezza/profondità:

900 mm

Diametro:

155 mm

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Numero di poli:

2

Sezione del conduttore:

1.5 mm²

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

28

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

46

Tipo di collegamento:

Morsetto tagliente

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Serie di bollard per esterni, costituita da: Corpo e coperchio in acciaio inox AISI 316 elettrolucidato oppure in alluminio verniciato a polveri poliestere. Diffusore in policarbonato trasparente stabilizzato agli UV. Riflettore in alluminio purissimo brillantato ed ossidato. Le versioni TECH hanno gruppo ottico costituito da lenti, specificatamente studiate per massimizzare l'efficienza ed ottimizzare la distribuzione luminosa, realizzate in policarbonato ottico specifico per applicazioni LED ad altissima trasmittanza della luce, stabilizzato ai raggi UV ed al calore. Dissipatore termico in alluminio. Guarnizione in silicone antinvecchiamento. Vano portacablaggio in tecnopolimero. Box di connessione in tecnopolimero con sezionatore automatico per agevolare la connessione elettrica. Per il collegamento in cascata è disponibile come accessorio il set con pressacavo antistrappo. Le versioni TECH sono complete di box per la connessione elettrica IP68 realizzato in tecnopolimero, collegato all'apparecchio con cavo H07RN-F, predisposto per il collegamento in fila continua ed adatto per cavi Ø 7 - 13,5 mm. Esso consente di installare e collegare alla rete l'apparecchio senza la necessità di aprirlo. Viteria esterna in acciaio inox. Basamento per il fissaggio apavimento in alluminio pressofuso verniciato a polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale. Sono disponibili come accessori robuste basi per il fissaggio a pavimento realizzate in lamiera di acciaio INOX AISI 304. Esse sono consigliate in tutte quelle installazioni pubbliche con forte presenza di gente. Per l'installazione nel cemento sono disponibili i tirafondi come accessorio che sono compatibili con il basamento standard in alluminio pressofuso e l'accessorio Base HU (Heavy Use) in acciaio INOX. Design by SILVIA PAOLA PENNACCHIO.