pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3113982 KHA CITY COMFORT 12 23 C/EW 830 AN96 - 3113982

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3113982 KHA CITY COMFORT 12 23 C/EW 830 AN96

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Potenza totale - 23 W

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

643 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8018367716665

Codice prodotto

PRI3113982

Cod. produttore

3113982

Produttore

PRI

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Antracite

Materiale del corpo:

Alluminio

Potenza totale:

23 W

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Altezza/profondità:

1200 mm

Resistenza agli urti:

IK10

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con sensore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna

Con fotocellula:

no

Portalampada:

Senza

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Altro

Colore luce:

Bianco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per potenza lampada:

23...23 W

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con piastra d'appoggio:

sì

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Apparecchio cablato:

sì

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro:

155 mm

Uscita della luce:

Diretto

Flusso luminoso regolabile:

No

Alimentatore intercambiabile:

sì

Compatibile con Google Assistant:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade:

85 lm/W

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Numero di poli:

2

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1955...1955 lm

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Corrente nominale:

850...850 mA

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Fattore di potenza:

0.9

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Sezione del conduttore:

1.5 mm²

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

28

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

46

Supporto disponibile IFTTT:

no

Serie di colonne luminose per esterni, costituita da: Le versioni COMFORT sono realizzate con corpo e coperchio in alluminio verniciato a polveri poliestere. Diffusore in policarbonato trasparente stabilizzato agli UV. Gruppo ottico costituito da lenti, specificatamente studiate per massimizzare l'efficienza ed ottimizzare la distribuzione luminosa, realizzate in policarbonato ottico specifico per applicazioni LED ad altissima trasmittanza della luce, stabilizzato ai raggi UV ed al calore. Le versioni COMFORT sono state concepite per ottimizzare il comfort visivo. Dissipatore termico in alluminio. Guarnizione in silicone antinvecchiamento. Vano portacablaggio in tecnopolimero. Completo di dispositivo supplementare di protezione alle sovratensioni di retefino a 10 kV (SPD). Box per la connessione elettrica IP68 realizzato in tecnopolimero, collegato all'apparecchio con cavo H07RN-F, predisposto per il collegamento in cascata ed adatto per cavi Ø 7 - 13,5 mm. Esso consente di installare e collegare alla rete l'apparecchio senza la necessità di aprirlo. Viteria esterna in acciaio inox. Basamento per il fissaggio a pavimento realizzato in robusta lamiera d'acciaio inox AISI 304. Per l'installazione nel cemento sono disponibili i tirafondi come accessorio. Per le versioni KHA CITY 12 e KHA CITY COMFORT 12 è disponibile come accessorio una base per il fissaggio a pavimento realizzata in lamiera d'acciaio inox predisposta per essere fissata su plinti prefabbricati (Base FR).