pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3113767 SL764+ PL L 45 S/C 940 WH9016 DALI LV - 3113767

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3113767 SL764+ PL L 45 S/C 940 WH9016 DALI LV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046075119274

Codice prodotto

PRI3113767

Cod. produttore

3113767

Produttore

PRI

Apparecchio LED a sospensione per interni, costituito da: Corpo in alluminio estruso, testate in alluminio pressofuso, verniciato a polveri. Design lineare e sobrio con calotte terminali a filo. Estetica perfetta grazie alle pregiate rifiniture dei giunti di collegamento profilati. Griglia nera per un massimo rendimento luminoso, un abbagliamento ridotto e un'alta uniformità della luce. Elevato risparmio energetico grazie ad efficienze degli apparecchi fino a 155 lm/W. Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata. Montaggio semplice e agevole. Inserti luminosi sostituibili. Diffusione diretta della luce. Indice di resa cromatica > 80. Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM. Completo di sospensione in cavo d’acciaio (1,5 m), cavo di alimentazione trasparente e rosone. Altre versioni di montaggio e configurazioni di linee continue disponibili su www.light-performer.com.