pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3112443 SL629LED CP M 54 S/C 940 WH9016 DALI MP - 3112443

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3112443 SL629LED CP M 54 S/C 940 WH9016 DALI MP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 54 W

  • Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 99800 h

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1213 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046075105703

Codice prodotto

PRI3112443

Cod. produttore

3112443

Produttore

PRI

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

54 W

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

99800 h

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Materiale del corpo:

Alluminio

Tipo lampada:

LED sostituibile

Grado di protezione (IP):

IP20

Portalampada:

Senza

Lunghezza:

1238 mm

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

Adatto per configurazione lineare:

sì

Dimming DALI:

sì

Dimming 1-10 V:

no

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

sì

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Dimming RF:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Apparecchio cablato:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Dimming 0-10 V:

no

Corrente nominale:

225...245 mA

Dimming Touch and Dim:

sì

Tipo cablaggio:

EVG

Larghezza:

273 mm

Alimentatore intercambiabile:

sì

Adatto per luce d'emergenza:

no

Sospensione fornita:

no

Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:

no

Dimming DMX:

no

Altezza/profondità:

29 mm

Dimming con push-button:

sì

Dimming programmabile:

no

Colore luce:

Bianco

Dimming DSI:

no

Numero di poli:

5

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming Zigbee:

no

Multi-angolo del fascio:

No

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

70 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C:

55 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

1 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

1.2 %

Grado di protezione (NEMA):

1

Resistenza agli urti:

IK05

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

efficienza luminosa della lampada:

116...116 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

6250...6250 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

Adatto per potenza lampada:

54...54 W

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

15

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

25

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):

16

Fattore di potenza:

0.9

Valore sfarfallio Pst LM:

0.7

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Valore effetto stroboscopio SVM:

0.4

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Sezione del conduttore:

1.5 mm²

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Comando via Bluetooth:

no

Sistema di apparecchi LED a sospensione, composto di uno o più moduli lampada e componenti selezionabili in base alle esigenze. Corpo in lamiera d'acciaio, verniciato a polvere. Elementi di collegamento e terminali in alluminio pressofuso, verinicati. Diffusore a microprismi per un'efficiente diffusione della luce, riduzione al minimo dell'abbagliamento e alta uniformità. Distribuzione luminosa diretta o diretta/ indiretta. Indice di resa cromatica > 90. Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM. Dimmerabile DALI. Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM®. Limitazione dell‘abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1. Versioni in colorazioni speciali disponibili. Contattare l'azienda. I singoli componenti sono elencati nella tabella degli accessori.