pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3112413 DRIVER UNIT 20W 1A-1CH-DALI - 3112413

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3112413 DRIVER UNIT 20W 1A-1CH-DALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza d'uscita - 20...20 W

  • Dimming DALI - sì

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Dimming taglio di fase discendente - no

  • Dimming taglio di fase ascendente - no

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8018367711790

Codice prodotto

PRI3112413

Cod. produttore

3112413

Produttore

PRI

Potenza d'uscita:

20...20 W

Dimming DALI:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 1-10 V:

no

Adatto ad uso esterno:

no

Dimming 0-10 V:

no

Dimming con push-button:

no

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming programmabile:

no

Alloggiamento:

Altro

Dimming Zigbee:

no

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Assorbimento di potenza:

15 W

Comando via Bluetooth:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Compatibile con Casambi:

no

DRIVER UNIT 20W 1A - 1CH - DALI