pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3112276 CRICKET+ 10 C/M 7 TUN.WHITE INOX DMX - 3112276

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3112276 CRICKET+ 10 C/M 7 TUN.WHITE INOX DMX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore correlata - 2700...5700 K

  • Potenza totale - 6 W

  • Diametro foro montaggio ad incasso - 193 mm

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367711493

Codice prodotto

PRI3112276

Cod. produttore

3112276

Produttore

PRI

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore correlata:

2700...5700 K

Potenza totale:

6 W

Diametro foro montaggio ad incasso:

193 mm

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Altezza/Profondità di inserimento:

183 mm

Materiale del corpo:

Alluminio

Resistenza agli urti:

IK08

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

48...48 V

Portalampada:

Senza

Regolabile:

no

Dimming DALI:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Dimming 1-10 V:

no

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Diametro esterno:

105 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Altro

Apparecchio cablato:

no

Adatto per potenza lampada:

6...6 W

Dimming taglio di fase discendente:

no

Materiale della copertura:

Vetro strutturato

Dimming DMX:

sì

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

Calpestabile da veicoli:

sì

Alimentatore intercambiabile:

sì

Dimming 0-10 V:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming DSI:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Altezza/profondità:

82 mm

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming programmabile:

no

Carico max.:

2000 kg

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Dimming con push-button:

no

Corrente nominale:

147...147 mA

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

310...310 lm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Max. temperatura superficiale:

37 °C

Rendimento luminoso delle lampade:

52 lm/W

Tipo di cablaggio:

Con cablaggio passante

Numero di poli:

5

Sezione del conduttore:

1.5 mm²

Tipo di collegamento:

Morsetto tagliente

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

sì

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Comando via Bluetooth:

no

Compatibile con Casambi:

no

Serie di apparecchi da incasso a terra di ridotta profondità in classe I, costituita da: Corpo in alluminio pressofuso anodizzato e verniciato nero. Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce. Guarnizione in silicone anti-invecchiamento ad elevata capacità di ritorno elastico. Diffusore in vetro piano extrachiaro di sicurezza temprato. Le versioni C/EW hanno diffusore in vetro piano extrachiaro di sicurezza temprato con finitura acidata. Anello di chiusura in alluminio pressofuso verniciato. Anello di chiusura in acciaio INOX AISI 316 con finitura satinata (versioni INOX). Sistema di connessione alla rete stagno WATER STOP. Controcassa in tecnopolimero da ordinarsi separatamente. Viteria esterna in acciaio inox. Gli apparecchi, in quanto installati a pavimento, sono sottoposti, durante l'uso, a sollecitazioni gravose. Per garantire il buon funzionamento e la sicurezza è pertanto necessario che l'installazione sia fatta a regola d'arte, da personale qualificato e rispettando le istruzioni di montaggio. Gli apparecchi non devono essere installati in zone infossate. Se l'apparecchio è accessibile al pubblico è opportuno assicurarsi che la temperatura del vetro sia compatibile con le relative norme locali di installazione. La temperatura è indicata nel sito web, nella scheda tecnica di ogni articolo. Le versioni RGBW e Tunable White (TW) sono da alimentare a 48V DC con driver SELV, disponibili come accessori. La gestione del colore è con interfaccia DMX. Generatoredi segnale DMX per versioni RGBW e Tunable White (TW) da ordinarsi separatamente.