pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3111892 CRICKET+ 15 14 C/I 927 INOX - 3111892

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3111892 CRICKET+ 15 14 C/I 927 INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Potenza totale - 14 W

  • Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 35000 h

  • Diametro foro montaggio ad incasso - 165 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367709629

Codice prodotto

PRI3111892

Cod. produttore

3111892

Produttore

PRI

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Potenza totale:

14 W

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

35000 h

Diametro foro montaggio ad incasso:

165 mm

Tipo lampada:

LED sostituibile

Colore del corpo:

Nero

Altezza/Profondità di inserimento:

170 mm

Materiale del corpo:

Alluminio

Resistenza agli urti:

IK09

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

198...264 V

Portalampada:

Altro

Regolabile:

no

Dimming DALI:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Dimming 1-10 V:

no

Angolo di emissione:

A fascio estremamente stretto 5-10°

Diametro esterno:

190 mm

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Altro

Apparecchio cablato:

sì

Adatto per potenza lampada:

14...14 W

Dimming taglio di fase discendente:

no

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Dimming DMX:

no

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

EVG

Calpestabile da veicoli:

sì

Alimentatore intercambiabile:

sì

Dimming 0-10 V:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming DSI:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Diffusore luce:

Lente focus

Altezza/profondità:

148 mm

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming programmabile:

no

Carico max.:

2000 kg

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Dimming con push-button:

no

Corrente nominale:

350...350 mA

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

96.4 %

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1001...1001 lm

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C:

91.8 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

0 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):

0 %

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Fattore di potenza:

0.9

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Max. temperatura superficiale:

44 °C

Rendimento luminoso delle lampade:

72 lm/W

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Numero di poli:

3

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Comando via Bluetooth:

no

Compatibile con Casambi:

no

Serie di apparecchi da incasso a terra di ridotta profondità in classe I, costituita da: Corpo in alluminio pressofuso anodizzato e verniciato nero. Diffusore in vetro piano extrachiaro di sicurezza temprato. Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce. Guarnizione in silicone anti-invecchiamento ad elevata capacità di ritorno elastico. Anello di chiusura in alluminio pressofuso verniciato, ricoperto in acciaio INOX AISI 316 (versioni INOX). Dissipatore termico in alluminio. Sistema di connessione alla rete stagno WATER STOP. Disponibile come accessorio controcassa in tecnopolimero dotata di barre di rinforzo per garantire la carrabilità e progettata per favorire il deflusso dell'acqua tramite il sistema WATER DRAIN. Viteria di chiusura in acciaio inox. Gli apparecchi, in quanto installati a pavimento, sono sottoposti, durante l'uso, a sollecitazioni gravose. Per garantire il buon funzionamento e la sicurezza è pertanto necessario che l'installazione sia fatta a regola d'arte, da personale qualificato e rispettando le istruzioni di montaggio. Gli apparecchi non devono essere installati in zone infossate. Sistema di fissaggio alla controcassa che permette un'installazione sicura e senza problemi anche quando il pozzetto non è interrato a filo pavimento.