pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3111280 A+ 60 BRACKET ACCESSORY - 3111280

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3111280 A+ 60 BRACKET ACCESSORY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Braccio

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Nero

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8018367708271

Codice prodotto

PRI3111280

Cod. produttore

3111280

Produttore

PRI

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Braccio

Materiale:

Acciaio

Colore:

Nero

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Altezza:

30 mm

Trasparente:

no

Staffa di fissaggio A+60